D3N 170-085-19.05A-5D Wisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en één vlakke schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3346968
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346968
EAN/GTIN 7291075396249
Nummer fabrikant 3346968
L-nummer L24040 938

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,669″, plaats stoelgrootte code (SSC) 17, totale lengte (OAL) 6,702″, bruikbare lengte (LU) 3,488″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,669″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,705″snijdiameter minimum (DCN): 0,669″
  • decimale equivalent: 0,669″
  • flensdiameter (DF): 0,98″functionele lengte (LF): 4,598″
  • plaatgrootte code (SSC): 17: 12Identificatie:
  • : H3P 170-IQ
  • totale lengte (OAL): 6,702″
  • -puntlengte (PL): 0,1386″
  • uitstekende lengte (LPR): 4,737″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,97″
  • bruikbare lengte (LU): 3,488″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen