Omschrijving:
Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 13,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 13, totale lengte (OAL) 143,33 mm, effectieve lengte (LU) 70,41 mm
Kenmerk:
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 13,5 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 13,9 mm
- Snijdiameter, min. (DCN) 13,5 mm
- Bundeldiameter (DF) 20 mm
- Functionele lengte (LF) 92,42 mm
- Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 13 in
- L/D-bereik 5xD
- Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 135
- Totale lengte (OAL) 143,33 mm
- Puntlengte (PL) 2,91 mm
- Lengte kraag (LPR) 95,33 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 48 mm
- Weldon Shaft
- Effectieve lengte (LU) 70,41 mm