Omschrijving:
Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 20 mm, code snijinzetzitting (SSC) 20, totale lengte (OAL) 157,24 mm, effectieve lengte (LU) 64,32 mm
Kenmerk:
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 20 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 20,9 mm
- Snijdiameter, min. (DCN) 20 mm
- Bundeldiameter (DF) 32 mm
- Functionele lengte (LF) 93,92 mm
- Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 20 in
- L/D-bereik 3xD
- Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 200
- Totale lengte (OAL) 157,24 mm
- Puntlengte (PL) 4,32 mm
- Lengte kraag (LPR) 101,24 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 56 mm
- Weldon Shaft
- Effectieve lengte (LU) 64,32 mm