D3N 190-057-25A-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3335702
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3335702
EAN/GTIN 7291075391947
Nummer fabrikant 3335702
L-nummer L24040 755

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 19 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 19, totale lengte (OAL) 152,42 mm, effectieve lengte (LU) 61,1 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 19 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 19,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 19 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Functionele lengte (LF) 92,32 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 19 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 190
  • Totale lengte (OAL) 152,42 mm
  • Puntlengte (PL) 4,1 mm
  • Lengte kraag (LPR) 96,42 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 61,1 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen