ECI-H7 625-2,5C625CF-5 IC902 7-spleets frezen met verschillende spiraal en variabele spoed, voor CHATTERFREE afwerken met hoge snelheid

Artikelnummer: 3327225
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3327225
EAN/GTIN 7291075357219
Nummer fabrikant 3327225
L-nummer L24180 2840

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 5/8″, Cutting diameter (DC) 5/8″, decimaal equivalent 0,625″, Diepte van snede maximum (APMX) 2-1/2″, Flute Count (NOF) 7, totale lengte (OAL) 5″, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Aanschuiningsbreedte (CHW): 0,012″
  • snijdiameter (DC): 5/8″
  • decimaal equivalent: 0,625″
  • maximale snijdiepte (APMX): 2-1/2″
  • Flute Count (NOF): 7
  • Flute Helix hoek (FEH): Maximaal 37 (DEZ): 0,0051 ″/Tand
  • minimale voeding per tand (fz(min):): 0,002 ″/Tand
  • totale lengte (OAL): 5″
  • schuine hoek maximum (RMPX): 3 Degrees
  • schachttype: Round

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen