RDS RNMU1255EN-HP IC5500 Double-Sided Round Inserts with 12 Cutting Edges for Profile Milling

Artikelnummer: 3315897
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ROUNDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3315897
EAN/GTIN 7291075481273
Nummer fabrikant 3315897
L-nummer L23910 932

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, dikte snij-inzetstuk (S) 5,43 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijplaat dikte (S) 5,43 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,35 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen