FR D221A300-5-1.00-20 Vlakfrezen met ronde beitelplaatjes voor profileren en frezen van ronde hoeken

Artikelnummer: 3102962
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROUNDMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102962
EAN/GTIN 7291075159028
Nummer fabrikant 3102962
L-nummer L23980 2062

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 5, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

Aanspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiameter (DC): 2,21″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijartikelen (CICT): 5
  • Diepte van de snede maximum (APMX): 0,394″
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles