Omschrijving:
Schroefdraadfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, aantal inzetstukken (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 4 mm, totale lengte (OAL) 120 mm, montageschacht rond, montageschacht rond
Kenmerk:
- Diameter behuizing (BD) 13,5 mm
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
- Hoekradius (RE) 4 mm
- Snijdiameter (DC) 8 mm
- Diameter (DC/DCX) 8 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 16 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 2
- Snijlengte max. (APMX) 4 mm
- Uitvoering voorpaneel A.
- Koplengte (links) 40 mm
- Beschrijving van bijlage (MIID) RXCR 0802
- Totale lengte (OAL) 120 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 27 graden
- As van contactdoos rond