{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale behuizings-⌀ | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 67 mm | |
Lengte C | 197 mm | |
Gewicht | 3,6 kg | |
Uitvoering | Morseconus | |
Producttype | Kopmeenemer |
Artikelnummer | 327465 5 | |
EAN/GTIN | 4067263558149 | |
Nummer fabrikant | 327465 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Kopmeenemer met morseconus / cilindrisch, Type: 5
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 929,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 820,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 1.218,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 863,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afdrukbout | nee | nee | nee | |
Werkgebied-⌀ | 28 mm - 50 mm | 55 mm - 100 mm | 40 mm - 72 mm | |
Buiten-⌀ | 52 mm | 82 mm | 70 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 9 mm | 20 mm | 14 mm | |
Producttype | Kopmeenemer | Kopmeenemer | Kopmeenemer | Kopmeenemer |
Werkstukgewicht | 55 kg | 100 kg | 65 kg | |
Spancirkel-⌀ D1 | 26 mm | 54 mm | 38 mm |