{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Werkgebied-⌀ | 55 mm - 100 mm | |
Spancirkel-⌀ D1 | 54 mm | |
Nuttige lengte B | 104,1 mm | |
Werkstukgewicht | 100 kg | |
Buiten-⌀ | 82 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 20 mm | |
Afdrukbout | nee | |
Producttype | Kopmeenemer |
Artikelnummer | 327403 5 | |
EAN/GTIN | 4062406765842 | |
Nummer fabrikant | 327403 5 |