DFN380-190-31,75A-5D-IQ boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en vlakke schacht. Boordiepte: 5xD

Artikelnummer: 3260208
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3260208
    EAN/GTIN 7291075317886
    Nummer fabrikant 3260208
    L-nummer L24040 1267

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,496″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 38,0, totale lengte (OAL) 11.56″, bruikbare lengte (LU) 7,48″

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,65 8,877″
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
    • snijdiameter (DC): 1,496″
    • diameter snijdiameter maximum (DCX): 1,531″
    • snijdiameter minimum (DCN): 1,496″
    • decimale equivalent: 1,496″
    • flensdiameter (DF): 1,65″
    • functionele lengte 5xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HFP 380
    • totale lengte (OAL): 11.56″
    • puntlengte (PL): 0,323″
    • uitstekende lengte (LPR): 9,2″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,36″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 7,48″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen