IFP 381-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Machining ISO P, ISO M and High Temp. Alloys (ISO S) Materials

Artikelnummer: 3392192
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3392192
EAN/GTIN 7291075452693
Nummer fabrikant 3392192
L-nummer L24050 1352

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 38,1 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 38,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden, freeslengte (LPR) 22 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 38,1 mm
  • Functionele lengte (LF) 16,21 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 38,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 5.791 mm
  • Lengte kraag (LPR) 22 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen