HFP 380-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 5567061
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5567061
    EAN/GTIN 7291075315240
    Nummer fabrikant 5567061
    L-nummer L24050 331

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 38 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 38,0, hoek, 1e stap (SIG) 137 graden

    Kenmerk:

    • Invalshoek 30 graden
    • Breedte van hoekafschuining (CHW) 1 mm
    • Snijdiameter (DC) 38 mm
    • Functionele lengte (LF) 13,8 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 38,0 in
    • Snijplaat dikte (S) 22 mm
    • Hoek, 1. Niveau (SIG) 137 graden
    • Puntlengte (PL) 8,2 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen