{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tophoek | 60 graden | |
Morseconus | MK4 | |
Behuizings-⌀ D | 76 mm | |
Nuttige lengte B | 112 mm | |
Hardmetaal-⌀ H | 14 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 43 mm | |
Maximaal toerental | 3.200 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 750 kg | |
Hardmetalen inzetstuk | ja | |
Uitvoering | meelopend | |
Afdrukbout | ja | |
Axiale kracht | 4,3 kN | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 321240 4 | |
EAN/GTIN | 4062406572440 | |
Nummer fabrikant | 321240 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Meelopende draaibankcenter met hardmetalen inzetstuk en afdrukmoer, Morseconus (MK): 4
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 840,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
301,00 €
€ 249,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 354,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
1084,00 €
€ 527,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 467,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 750 kg | 700 kg | 350 kg | 550 kg | 1.400 kg |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morseconus | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |