{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK4 | |
Behuizings-⌀ D | 38 mm | |
Totale lengte L | 185 mm | |
Nuttige lengte B | 82 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 10 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 20 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 33 mm | |
Maximaal toerental | 4.000 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 1.400 kg | |
Uitvoering | met afdrukmoer | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320643 4 | |
EAN/GTIN | 4062406127282 | |
Nummer fabrikant | 320643 4 |