{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tophoek | 60 graden | |
Morseconus | MK3 | |
Behuizings-⌀ D | 60 mm | |
Nuttige lengte B | 95 mm | |
Hardmetaal-⌀ H | 14 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 36 mm | |
Maximaal toerental | 4.300 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 400 kg | |
Hardmetalen inzetstuk | ja | |
Uitvoering | meelopend | |
Afdrukbout | ja | |
Axiale kracht | 2,55 kN | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 321240 3 | |
EAN/GTIN | 4062406572433 | |
Nummer fabrikant | 321240 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Meelopende draaibankcenter met hardmetalen inzetstuk en afdrukmoer, Morseconus (MK): 3
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
773,00 €
€ 441,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 995,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 400 kg | 400 kg |
Behuizings-⌀ D | 60 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morseconus | MK3 | MK3 |
Nuttige lengte B | 95 mm | |
Puntlengte C | 36 mm | |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt |