{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
Boring d2 (H7) | 25 mm | |
VDI-grootte | VDI 30 | |
d8 | 55 mm | |
l6 | 108 mm | |
l7 | 100 mm | |
l8 | 63 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Schroefdraad M | M 14×1,5 | |
Producttype | VDI-boorstanghouder |
Artikelnummer | 319275 25 | |
EAN/GTIN | 4045197782427 | |
Nummer fabrikant | 319275 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Boorstanghouder gesleufd Vorm E2 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 163,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
€ 74,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | VDI 30 |
Vorm | E | E |
VDI-grootte | VDI 30 | VDI 30 |
Boring d2 (H7) | 25 | 25 |
l6 | 108 | 60 |
l7 | 100 | 51 |
Producttype | VDI-boorstanghouder | VDI-boorstanghouder |