{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 210 mm | |
Lengte L | 95 mm | |
Breedte B | 35 mm | |
Hoogte H | 45 mm | |
Boringafstand a | 24 mm | |
Boringafstand b | 25 mm | |
Groefbreedte D | 14 mm | |
voor schroefdraad DIN 912 | M12 | |
Geschikt voor kleurcode | Schunk krachtspanklemmen en bekken | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313725 210 | |
EAN/GTIN | 4062406699246 | |
Nummer fabrikant | 313725 210 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Opzetbekkenset 3-delig 210
op aanvraag
Op voorraad
408 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
258 stuks direct leverbaar
|
|
Boringafstand a | 24 | 20 |
Boringafstand b | 25 | 25 |
Breedte B | 35 | 35 |
voor schroefdraad DIN 912 | M12 | M12 |
Hoogte H | 45 | 40 |
Lengte L | 95 | 102 |
Producttype | Krachtspanhouderbekken | Krachtspanhouderbekken |