{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 315 mm | |
Lengte L | 130 mm | |
Breedte B | 50 mm | |
Hoogte H | 58 mm | |
Boringafstand a | 39 mm | |
Boringafstand b | 30 mm | |
Groefbreedte D | 21 mm | |
voor schroefdraad DIN 912 | M16 | |
Geschikt voor kleurcode | Schunk krachtspanklemmen en bekken | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313725 315/21 | |
EAN/GTIN | 4062406699277 | |
Nummer fabrikant | 313725 315/21 |