{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 210 mm | |
Lengte L | 102 mm | |
Breedte B | 35 mm | |
Hoogte H | 40 mm | |
Boringafstand a | 20 mm | |
Boringafstand b | 25 mm | |
Groefbreedte D | 14 mm | |
voor schroefdraad DIN 912 | M12 | |
Geschikt voor kleurcode | Schunk krachtspanklemmen en bekken | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313745 210 | |
EAN/GTIN | 4062406699291 | |
Nummer fabrikant | 313745 210 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaattype: 210
op aanvraag
Op voorraad
404 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
449 stuks direct leverbaar
|
|
Boringafstand a | 20 mm | 24 mm |
Boringafstand b | 25 mm | 25 mm |
Breedte B | 35 mm | 35 mm |
voor schroefdraad DIN 912 | M12 | M12 |
Hoogte H | 40 mm | 45 mm |
Geschikt voor kleurcode | Schunk krachtspanklemmen en bekken | Schunk krachtspanklemmen en bekken |
Producttype | Krachtspanhouderbekken | Krachtspanhouderbekken |