E90CN D25-4-L160-C24-07-C 90° Endmills Carrying CNMT/HT 0703 Inserts

Artikelnummer: 3135203
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TORMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3135203
    EAN/GTIN 7291075302837
    Nummer fabrikant 3135203
    L-nummer L23980 1984

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen boren, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 15,8 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 15,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, lengte snijkanten (LCF) 65 mm, L/D-bereik 3xD, L/D-bereik 3xD, totale lengte (OAL) 115 mm, effectieve lengte (LU) 45 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 24 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 25 mm
    • Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Koplengte (links) 20 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) CNHT 070315
    • Totale lengte (OAL) 160 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 2,5 graden
    • As van contactdoos rond
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TORMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen