E93CN D16-2-L110-C16-07 Toroidal Bull Nose Endmills with CNHT Inserts

Artikelnummer: 3103058
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TORMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103058
EAN/GTIN 7291075175028
Nummer fabrikant 3103058
L-nummer L23980 1723

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapshouder, diameter gereedschap, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal inzetstukken (CICT) 2, snijlengte max. (APMX) 5 mm, aantal inzetstukken (NOF) 2, totale lengte (OAL) 110 mm, schacht Rond, schacht Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) CNHT 070315
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 4 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 93 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TORMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen