E90CN D20-3-L140-C19-07-C 90° Endmills Carrying CNMT/HT 0703 Inserts

Artikelnummer: 3135202
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TORMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3135202
EAN/GTIN 7291075302820
Nummer fabrikant 3135202
L-nummer L23980 1962

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, opname diameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 15,7 mm, boorgrootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 15,7 mm, aantal spleten (NOF) 2, spleetlengte (LCF) 65 mm, L/D-bereik 3xD, L/D-bereik 3xD, totale lengte (OAL) 115 mm, nuttige lengte (LU) 45 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) CNHT 070315
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3,5 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TORMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen