F93CN D66-7-22-R-10 93° Face Mills with Toroidal Inserts

Artikelnummer: 3103795
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TORMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103795
EAN/GTIN 7291075208542
Nummer fabrikant 3103795
L-nummer L23980 846

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 66 mm, aantal snijelementen (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 52 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Snijdiameter (DC) 66 mm
  • Diameter (DC/DCX) 66 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 52 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ENHT 100430
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 93 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TORMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen