MF FWX D1.50-04-0.50-07 Zacht aanvoerende vlakfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3106850
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106850
EAN/GTIN 7291075281729
Nummer fabrikant 3106850
L-nummer L23980 1556

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 4, Hub diameter (DHUB) 1,378″, totale lengte (OAL) 1-1/4″

Kenmerk:

  • 0,106
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,02″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″snijdiameter maximum (DCX)″: 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts
  • Snijitem telling (CICT): 4x Diepte): Maximale diameter van de naafdiameter van de naafdiameter van de naafdiameter van de machine (4
  • : 4UB) 1,378″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): H600 WXCU 070515HP
  • totale lengte (OAL): 1-1/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 30 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles