FF FWX D066-05-27-08 Fast Feed Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105242
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105242
EAN/GTIN 7291075236507
Nummer fabrikant 3105242
L-nummer L23980 906

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 66 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 61 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 66 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 66 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 61 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 080612T.
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen