FF FWX D2.00-04-0.75-08 Snelfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3105246
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105246
EAN/GTIN 7291075236729
Nummer fabrikant 3105246
L-nummer L23980 1921

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 4, Hub diameter (DHUB) 1,772″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,37″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2″
  • snijrichting (DC/DCX)″: Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 4
  • Diepte van de snijeenheid van de snijeenheid van de snijeenheid van de snijeenheid (APMX
  • (APB): Maximale diameter van de diameter van de snijeenheid (APB): 0,079 UDHB): 1,772″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): H600 WXCU 080612TW
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 17 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen