IQ845 FSYD1,5-07-0,75-R05 50° vlakfrezen met vierkante inzetstukken en 8 snijkanten

Artikelnummer: 3106687
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106687
EAN/GTIN 7291075355635
Nummer fabrikant 3106687
L-nummer L23980 2101

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1,73″, CICT (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 1-1/2″, totale lengte (OAL) 1-1/2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1,73″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,73″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • Snijitem telling (CICT): 7
  • diameter van maximale snijdiameter van de naafdiameter van 0,1 mm mm mm (APB): 1-1/2″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • totale lengte (OAL): 1-1/2″
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 50 Degrees