MF EWX D20-3-050-W20-04 Moderate Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106350
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106350
EAN/GTIN 7291075310177
Nummer fabrikant 3106350
L-nummer L23980 1456

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, opnamediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 13 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 1,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 104 mm, opnameschacht Weldon, effectieve lengte (LU) 50 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 18,9 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 13 mm
  • Diameter (DC/DCX) 13 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 79 mm
  • Koplengte (links) 52,7 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 040310T.
  • Totale lengte (OAL) 104 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,4 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 30 graden
  • Koppel (TQ) 0,9 nxm
  • Effectieve lengte (LU) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen