Omschrijving:
Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 28 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 5, max. snijlengte (APMX) 8,7 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, montageschacht rond, montageschacht rond
Kenmerk:
- Diameter behuizing (BD) 31,5 mm
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 28 mm
- Diameter (DC/DCX) 28 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 5
- Snijlengte max. (APMX) 8,7 mm
- Koplengte (links) 60 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) H400 RNHU 1205-AX
- Totale lengte (OAL) 150 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 3,7 graden
- As van contactdoos rond