H400 ER D32-5-060-C32-10 Endmills Carrying Double-Sided Inserts with Four 5 mm Radius Cutting Edges

Artikelnummer: 3105997
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105997
EAN/GTIN 7291075296587
Nummer fabrikant 3105997
L-nummer L23980 245

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen met WSP, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, Diameter (DC/DCX) 22 mm, Aantal frezen (CICT) 5, Snijlengte max. (APMX) 7,5 mm, Totale lengte (OAL) 120 mm, Bevestigingsschacht rond, Bevestigingsschacht rond

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 29,6 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 22 mm
  • Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 7,5 mm
  • Koplengte (links) 60 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3,8 graden
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen