H400 FR D050-05-22-16 Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with Four 8 mm Radius Cutting Edges

Artikelnummer: 3106002
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106002
EAN/GTIN 7291075296617
Nummer fabrikant 3106002
L-nummer L23980 250

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 47 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 34 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 47 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H400 RNHU 1606-AX
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen