H400 RNHU 1606-AX IC830 Double-Sided Inserts with Four 5, 6 and 8 mm Radii Cutting Edges for Profile Milling

Artikelnummer: 5606807
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606807
EAN/GTIN 7291075282184
Nummer fabrikant 5606807
L-nummer L23910 574

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 12 mm, snijelementlengte (INSL) 14,7 mm, snijelementdikte (S) 7,8 mm, snijelementbreedte (W1) 13,9 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 14,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,8 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 13,9 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,4 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen