FF EWXD1.50-5-7.5W1.50-05 Snelsnij-eindfrezen met dubbelzijdige inzetstukken met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3105556
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3105556
EAN/GTIN 7291075261325
Nummer fabrikant 3105556
L-nummer L23980 1631

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 1,11″, snijitem aantal (CICT) 5, snijdiepte maximum (APMX) 0,039″, aantal flenzen (NOF) 5, totale lengte (OAL) 10.35″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 7-1/2″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 1,45″aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1,11″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1,11″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1-item/2″snijrichting (
  • snijrichting (
  • ): Maximaal snijrichting (
  • snijrichting): 5e snijrichting: 5e snijpunt): 5e snijpunt): 5e snijpunt): 5e snijrichting: 5e snijrichting: 0,039″
fluittelling (NOF): 5
  • functionele lengte (LF): 9,163″
  • Head Length (LH): 7,62″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 05
  • totale lengte (OAL): 10.35″maximale
  • -hellingshoek (RMPX): 3 Degrees
  • Scheve type: Weldon
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 17 Degreoer/LU
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen