FF EWXD1.25-4-2.5W1.00-05 Snelsnij-eindfrezen met dubbelzijdige inzetstukken met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3105547
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105547
EAN/GTIN 7291075261240
Nummer fabrikant 3105547
L-nummer L23980 2762

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 0,86″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,039″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 4,95″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 2-1/2″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 1,078″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,86″
  • snijdiameter (DC/DCX): 0,86″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1-1-1/4″
  • snijrichting (HAND): 0,039″aantal
-flenzen (NOF): 4
  • functionele lengte (LF): 3,809″
  • -koplengte (LH): 2,62″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H600 WXCU 05
  • totale lengte (OAL): 4,95″maximale
  • -hellingshoek (RMPX): 4 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • gereedschap snijrandhoek (KAPR): 17
  • -2
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen