FF EWX D40-5-L50-C32-05 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105537
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105537
EAN/GTIN 7291075261028
Nummer fabrikant 3105537
L-nummer L23980 2794

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, Diameter (DC/DCX) 30 mm, Aantal inzetstukken (CICT) 5, Snijrandlengte max. (APMX) 1 mm, Aantal inzetstukken (NOF) 5, Totale lengte (OAL) 250 mm, Bevestigingsschacht Rond, Bevestigingsschacht Rond

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 34 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 30 mm
  • Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Functionele lengte (LF) 250 mm
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Totale lengte (OAL) 250 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,8 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 2 nxm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen