FR D047A063-05-22-16 Face Mills with Round Inserts for Profiling and Milling of Round Corners

Artikelnummer: 3103071
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ROUNDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103071
EAN/GTIN 7291075158960
Nummer fabrikant 3103071
L-nummer L23980 815

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 5, totale lengte (OAL) 45 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Snijdiameter (DC) 47 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) RCCW 1605
  • Totale lengte (OAL) 45 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen