F90 D100-32 90° Face Mills Carrying TPKN/R Inserts

Artikelnummer: 3100109
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100109
EAN/GTIN 7291075053920
Nummer fabrikant 3100109
L-nummer L23980 1303

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, opnamediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, aantal freeslichamen (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 70 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 18 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
  • Voer de naam (MIID) TPKN 2204PDFR in
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen