TPUN 220404 IC50M General use.

Artikelnummer: 5600427
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5600427
EAN/GTIN 7291075078893
Nummer fabrikant 5600427
L-nummer L23950 1766

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 22 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Aantal snijkanten 3