TPUN 220408 IC20 General use.

Artikelnummer: 5502367
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5502367
EAN/GTIN 7291075078732
Nummer fabrikant 5502367
L-nummer L23950 1777

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 22 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 22 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Aantal snijkanten 3