{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 8 mm | |
Opname | ER 40 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 472 E | |
Buiten-⌀ D | 41 mm | |
Totale lengte L | 46 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308990 8 | |
EAN/GTIN | 2050001765789 | |
Nummer fabrikant | 13717010800 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ER-spantang 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 32,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 24,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 40 | ER 40 |
Buiten-⌀ D | 41 | 41 |
Totale lengte L | 46 | 46 |
Nominale span-⌀ d | 8 | 8 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Type | 472 E | 472 E |
Producttype | Spantang | Spantang |