ER-spantang 8 mm

Artikelnummer: 309040 8
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 10

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale span-⌀ d 8 mm
    Opname ER 40
    Norm ISO 15488-B
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm
    Type 472 E
    Buiten-⌀ D 41 mm
    Totale lengte L 46 mm
    Producttype Spantang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 309040 8
    EAN/GTIN 4045197151704
    Nummer fabrikant 309040 8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Geheel gehard en geslepen. Gepolijst.

    Tip:

    De span-⌀-overbrugging is steeds tot 1 mm kleiner, bijv. ⌀ 10 − 9 mm, behalve bij ⌀ 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm).