{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 14 mm | |
Opname | ER 40 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 472 E | |
Buiten-⌀ D | 41 mm | |
Totale lengte L | 46 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309040 14 | |
EAN/GTIN | 4045197151766 | |
Nummer fabrikant | 309040 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spantang 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 24,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 18,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
€ 20,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 40 | ER 25 | ER 32 |
Totale lengte L | 46 mm | 34 mm | 40 mm |
Nominale span-⌀ d | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 472 E | 430 E | 470 E |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang |