{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 23 mm | |
Opname | ER 40 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Type | 472 E | |
Buiten-⌀ D | 41 mm | |
Totale lengte L | 46 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308990 23 | |
EAN/GTIN | 2050001768186 | |
Nummer fabrikant | 13717012300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spantang 23 mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 32,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 24,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 40 | ER 40 |
Buiten-⌀ D | 41 mm | 41 mm |
Totale lengte L | 46 mm | 46 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 472 E | 472 E |
Producttype | Spantang | Spantang |