{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor conus | 50 | |
Boringeigenschap | met boring | |
Aantrekbouten-norm | ISO 7388 | |
Kraag-⌀ D | 36 mm | |
Kop-⌀ D1 | 29,1 mm | |
Totale lengte L | 65,5 mm | |
L1 | 25,55 mm | |
Schroefdraad M | M24 | |
Maximaal aanhaalmoment | 150 Nm | |
Geschikt voor conus met kleurcode | SK 50 | |
Sleutelwijdte | 30 mm | |
Producttype | Aantrekbout |
Artikelnummer | 308650 50 | |
EAN/GTIN | 4045197150998 | |
Nummer fabrikant | 308650 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Aantrekbout afgedicht, vorm B 50
op aanvraag
Op voorraad
208 stuks direct leverbaar
€ 12,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
404 stuks direct leverbaar
€ 13,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
762 stuks direct leverbaar
€ 12,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
433 stuks direct leverbaar
€ 13,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantrekbouten-norm | ISO 7388 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 |
Kop-⌀ D1 | 29,1 | 28 | 28 | 29,1 |
L1 | 25,55 | 34 | 34 | 25,55 |
Geschikt voor conus | 50 | 50 | 50 | 50 |
Geschikt voor conus met kleurcode | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Sleutelwijdte | 30 | 30 | 30 | 30 |
Boringeigenschap | met boring | met boring | met boring | met boring |