Alternatief product:

Aantrekbout Vorm A, met boring, Geschikt voor conus: 50

Artikelnummer: 308600 50
op aanvraag
Op voorraad
277 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor conus Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantrekbouten-norm: ISO 7388-3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor conus 50
Boringeigenschap met boring
Aantrekbouten-norm ISO 7388-3
Kraag-⌀ D 36 mm
Kop-⌀ D1 28 mm
Totale lengte L 74 mm
L1 34 mm
Schroefdraad M M24
Hoek A 15 graden
Maximaal aanhaalmoment 150 Nm
Geschikt voor conus met kleurcode SK 50
Sleutelwijdte 30 mm
Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308600 50
EAN/GTIN 4045197150912
Nummer fabrikant 308600 50

Omschrijving

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

  • Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 en JIS B 6339 (MAS-BT).
  • In bewerkingscentra (machines met automatische gereedschapswisselaar).
  • In NC-machines (machines zonder automatische gereedschapswisselaar).

Tip:

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.
ISO 7388-3 voldoet aan oude norm DIN 69872.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Aantrekbout Vorm A, met boring, Geschikt voor conus: 50

Aantrekbout Vorm A, met boring, Geschikt voor conus: 50

op aanvraag
Op voorraad
277 stuks direct leverbaar
€ 13,35
op aanvraag
Op voorraad
575 stuks direct leverbaar
€ 12,85
op aanvraag
Op voorraad
820 stuks direct leverbaar
€ 13,35
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
€ 12,85
Kraag-⌀ D 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Schroefdraad M M24 M24 M24 M24
L1 34 mm 34 mm 25,55 mm 25,55 mm
Maximaal aanhaalmoment 150 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm
Sleutelwijdte 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Boringeigenschap met boring met boring met boring met boring
Producttype Aantrekbout Aantrekbout Aantrekbout Aantrekbout