{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | HSK-A 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 40 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Schroefdraad M | M10×1 | |
Geschikte reduceerhuls | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307512 12 | |
EAN/GTIN | 4045197506283 | |
Nummer fabrikant | 307512 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hydrohouder kort, slank, HSK-A 63, Span-⌀ D1: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 415,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 373,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
606,00 €
€ 356,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
304,00 €
€ 233,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 314,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 63 | HSK-A 100 kort | HSK-E 40 A = 85 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 52,5 mm | 34 mm | 50 mm | 50 mm |
Vorm | A | A | A | A | A |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Span-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder |