{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | HSK-A 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 32 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Schroefdraad M | M8×1 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 307512 10 | |
EAN/GTIN | 4045197506276 | |
Nummer fabrikant | 307512 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrohouder kort, slank 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 445,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 331,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 343,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
Buiten-⌀ D | 50 | 50 | 50 |
Balluff-chip-boring | ja | ja | ja |
Schroefdraad M | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HSC |
Producttype | Hydrohouder | Hydrohouder | Hydrohouder |