Hydrodehn-spanhouder HT 12 mm

Artikelnummer: 307555 12
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 12 mm
Opname HSK-A 100 kort
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 85 mm
Buiten-⌀ D 52,5 mm
Nuttige lengte L1 56 mm
Verstelafstand V 10 mm
Geschikte reduceerhuls 302140; 302135
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307555 12
EAN/GTIN 4045197586971

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
  • Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.

Voordeel:

  • Zeer hoge draaimomenten kunnen worden overgebracht (550 Nm), daardoor proceszekerheid.
  • Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.

Toepassing:

  • Met name in de zware verspaning bij het frezen.
  • Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, reduceerhulzen nr. 302135 - 302187.

Tip:

Let op bij extra lange gereedschappen en TPC-bewerking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen