{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spigot ⌀ d1 | 16 mm | |
Opname | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Vorm | AD | |
Koelkanaalboring | niet afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Uitvoering | BT-DC | |
Overhang dimension A | 100 mm | |
a | 1 mm | |
External ⌀ D | 38 mm | |
Spare milling cutter lock screw No. 309860 / 309861 | 16 | |
Suitable toggle spanner No. 309840 | 16 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 303810 16 | |
EAN/GTIN | 4067263014027 | |
Nummer fabrikant | 303810 16 |